曜日別特売
AZ675 AZ-675 白衣 白パンツ(年間用) アイトス 68142252

AZ-675 白衣 白パンツ(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード68142252品番AZ675
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

抗菌防臭加工のベーシックタイプの白衣。
どんな環境でも優れたパフォーマンスでサポートします。

ホワイト混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)76ウエスト(cm)85アズワン品番64-4942-54生地ツイル色番001生地性能抗菌防臭
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68142234
2019-09-12
用途: 家の普段着
運輸・通信業

夏はこのような白いズボンが普段着に最適です。 昔のトレパン感覚ではき心地も良いし何しろサイズもぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする