※着用例
アイトス
アイトスの クリーンルーム用ウェア
アイトスの フード・キャップ クリーンルーム
アイトスの クリーンフード
AZ-861410 クリーンルーム用ウェア フード・グリッド(丸天型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68142986
品番
AZ861410
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
色
ホワイト
サイズ
L
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
混率(%)
ポリエステル100
生地
ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
色番
001
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。