AZ2875 AZ-2875 pep ハーフパンツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68143564

AZ-2875 pep ハーフパンツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ウエスト(cm)77〜85 注文コード68143564 品番AZ2875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品はウエストなど24種類から選べます 他の種類を見る

水まわりの作業に。快適便利なハーフパンツ。

グレー ウエスト(cm)77〜85 股下(cm)33 仕様両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付) サイズLL 混率(%)ポリエステル100 対象男女兼用 生地ブリスター 色番004
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68143686
2024-07-02
用途:
室内の作業で
製造業

ワイヤー加工などの室内での作業には丁度良い。危険な作業や切子が飛ばないような夏の作業はこれで良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする