アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-2875 pep ハーフパンツ(男女兼用)(年間用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
69〜77
注文コード
68143616
品番
AZ2875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
ウエスト
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
水まわりの作業に。快適便利なハーフパンツ。
色
サックス
ウエスト(cm)
69〜77
股下(cm)
31
仕様
両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
対象
男女兼用
生地
ブリスター
色番
007
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。