アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-2875 pep ハーフパンツ(男女兼用)(年間用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68143661
品番
AZ2875
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
水まわりの作業に。快適便利なハーフパンツ。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
64〜70
股下(cm)
29
仕様
両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)
種別
ハーフパンツ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
対象
男女兼用
アズワン品番
64-9012-30
生地
ブリスター
色番
008
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。