アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-2875 pep ハーフパンツ(男女兼用)(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68143695
品番
AZ2875
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
水まわりの作業に。快適便利なハーフパンツ。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
85〜93
股下(cm)
35
仕様
両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)
種別
ハーフパンツ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
対象
男女兼用
アズワン品番
64-9012-26
生地
ブリスター
色番
008
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。