アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-2874 pep レディースパンツ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
69〜77
注文コード
68143792
品番
AZ2874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
ウエスト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ケアスタッフの仕事を支えるpepは職場の笑顔をサポートします。
色
グレー
ウエスト(cm)
69〜77
股下(cm)
72
仕様
両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
対象
女性用
生地
ブリスター
色番
004
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。