アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-2874 pep レディースパンツ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68143896
品番
AZ2874
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ケアスタッフの仕事を支えるpepは職場の笑顔をサポートします。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
69〜77
股下(cm)
72
仕様
両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
対象
女性用
アズワン品番
64-9012-22
生地
ブリスター
色番
008
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。