AZ-2872 pep ブリスターストレートパンツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68144194 品番 AZ2872
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

サイドのパイピングラインがさり気なく美脚効果を高めます。

シルバー ウエスト(cm)68〜76 股下(cm)67 仕様総ゴム仕様(ウエストひも付) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ サイズS 混率(%)ポリエステル100 対象男女兼用 アズワン品番64-9011-78 生地ブリスター 色番004 裾上げ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68144212
2021-06-07
用途:
食品製造で工場内作業
卸売・小売業

食品製造で工場内を動き回ります。
お湯を使う仕事なので、夏の時期はズボンがモモについて動きずらいですがジャージタイプで伸びチジミがあってとても楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする