曜日別特売
AZ2872 AZ-2872 pep ブリスターストレートパンツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68144203

AZ-2872 pep ブリスターストレートパンツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
サイズM
シルバー
ウエスト(cm)76~84
内容量1本注文コード68144203品番AZ2872
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

サイドのパイピングラインがさり気なく美脚効果を高めます。

シルバーウエスト(cm)76~84股下(cm)70仕様総ゴム仕様(ウエストひも付)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツサイズM混率(%)ポリエステル100対象男女兼用アズワン品番64-9011-77生地ブリスター色番004裾上げ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68144212
2021-06-07
用途: 食品製造で工場内作業
卸売・小売業

食品製造で工場内を動き回ります。
お湯を使う仕事なので、夏の時期はズボンがモモについて動きずらいですがジャージタイプで伸びチジミがあってとても楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする