AZ-2870 pep ブリスタージャケット(BOXタイプ)(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
10日以内出荷 名入れ可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68144693 品番 AZ2870
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

シンプルなデザインがシャープで都会的イメージをアピールします。

シルバー サイズL 仕様両脇ポケット、袖口/リブ仕様、裾/ドローコード付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ジャケット 材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 着丈(cm)74 裄丈(cm)86 アズワン品番64-9011-35 生地ブリスター 色番004 名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68144885
2016-05-23
用途:
通常の作業
農・林・水産業

通気性が有り良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする