アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-2870 pep ブリスタージャケット(BOXタイプ)(男女兼用)(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68144727
品番
AZ2870
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
シンプルなデザインがシャープで都会的イメージをアピールします。
色
シルバー
サイズ
4L
仕様
両脇ポケット、袖口/リブ仕様、裾/ドローコード付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャケット
材質
ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
60
着丈(cm)
83
裄丈(cm)
95
アズワン品番
64-9011-34
生地
ブリスター
色番
004
名入れ
可
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。