アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-2870 pep ブリスタージャケット(BOXタイプ)(男女兼用)(年間用)
(1件のレビュー)
取扱停止中
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
M
注文コード
68144763
品番
AZ2870
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインがシャープで都会的イメージをアピールします。
色
サックス
サイズ
M
仕様
両脇ポケット、袖口/リブ仕様、裾/ドローコード付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャケット
材質
ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
83
アズワン品番
64-9011-45
生地
ブリスター
色番
007
名入れ
可
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。