AZ-2870 pep ブリスタージャケット(BOXタイプ)(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズ4L 注文コード68144806 品番AZ2870
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインがシャープで都会的イメージをアピールします。

サックス サイズ4L 仕様両脇ポケット、袖口/リブ仕様、裾/ドローコード付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ジャケット 材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)60 着丈(cm)83 裄丈(cm)95 アズワン品番64-9011-42 生地ブリスター 色番007 名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68144885
2016-05-23
用途:
通常の作業
農・林・水産業

通気性が有り良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする