アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-2870 pep ブリスタージャケット(BOXタイプ)(男女兼用)(年間用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコールグレー
サイズ
S
注文コード
68144991
品番
AZ2870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインがシャープで都会的イメージをアピールします。
色
チャコールグレー
サイズ
S
仕様
両脇ポケット、袖口/リブ仕様、裾/ドローコード付
種別
長袖ジャケット
材質
ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
80
生地
ブリスター
色番
044
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。