304 両ヘルールパイプ 4S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:1360mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 注文コード68145947 品番-
参考基準価格(税別)¥106,400 販売価格(税込) ¥115,940
販売価格(税別)
105,400
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320〜#400バフ研磨。

アズワン品番65-9366-07 仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:1360mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする