AZ-8462 エコノミー防寒 防寒パンツ(防寒)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズ3L 注文コード68146127 品番AZ8462
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

価格を超えた、高機能防寒。

ネイビー 股下(cm)77 ウエスト(cm)95〜107 仕様両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ(アジャスター) 種別防寒パンツ 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 機能防寒 生地表地:ポリエステルツイル 色番008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする