AZ-8462 エコノミー防寒 防寒パンツ(防寒)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68146154 品番 AZ8462
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

価格を超えた、高機能防寒。

ブラック 股下(cm)76 ウエスト(cm)69〜75 仕様両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ(アジャスター) 種別パンツ 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) サイズS 混率(%)ポリエステル100 生地表地:ポリエステルツイル 色番010
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする