アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-8462 エコノミー防寒 防寒パンツ(防寒)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68146206
品番
AZ8462
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
価格を超えた、高機能防寒。
色
ブラック
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
107〜119
仕様
両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ(アジャスター)
種別
防寒パンツ
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
機能
防寒
生地
表地:ポリエステルツイル
色番
010
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。