AZ-8461 エコノミー防寒 防寒ブルゾン(防寒)

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズS 注文コード68146224 品番AZ8461
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

価格を超えた、高機能防寒。

グレー サイズS 仕様氏名片布付、フード取り外し可能反射テープ、内ポケット、衿/二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖) 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 機能防寒 生地表地:ポリエステルツイル 色番004 中綿(g/m2)(身頃)180 袖丈長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68146321
2018-11-30
用途:
溶接作業用
製造業

生地がしっかりしています ただその分動きずらさを感じます。ネイビーを注文しましたが背中とポケットに反射テープがついていて 夜間作業にも安全です 希望を言えば もう少し軽さがあると良いと思いますが暖かいブルゾンです。

対象商品:
68146382
2014-03-08
用途:
通常の外回りでの上着として

★身長171cm/体重70kgでLサイズ購入 ジャストサイズ  ★極寒地でなければ十分暖かい  ★内ポケットが左右に有るのが重宝している
この価格でこのクオリティーは十分満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする