AZ-8460 エコノミー防寒 防寒コート(防寒)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68146461 品番 AZ8460
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

価格を超えた、高機能防寒。

グレー サイズLL 仕様氏名片布付、フード取り外し可能反射テープ、内ポケット、衿/二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、ペン差し付(左袖) 種別コート 材質ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)85 機能防寒 生地表地:ポリエステルツイル 色番004 中綿(g/m2)(身頃)180
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする