アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-8460 エコノミー防寒 防寒コート(防寒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68146477
品番
AZ8460
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
価格を超えた、高機能防寒。
色
グレー
サイズ
3L
仕様
氏名片布付、フード取り外し可能反射テープ、内ポケット、衿/二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、ペン差し付(左袖)
種別
コート
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
87
機能
防寒
生地
表地:ポリエステルツイル
色番
004
中綿(g/m
2
)(身頃)
180
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。