アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-8460 エコノミー防寒 防寒コート(防寒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
LL
機能
防寒
注文コード
68146601
品番
AZ8460
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
色・サイズ・機能
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
価格を超えた、高機能防寒。
色
ブラック
サイズ
LL
仕様
氏名片布付、フード取り外し可能反射テープ、内ポケット、衿/二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、ペン差し付(左袖)
種別
コート
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
85
機能
防寒
生地
表地:ポリエステルツイル
色番
010
中綿(g/m
2
)(身頃)
180
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。