コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 片ヘルールパイプ 8Aシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:1450mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
注文コード
68147180
品番
-
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
アズワン品番
65-9369-18
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:1450mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材