KOTO
マルチ修正プーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68147293
品番
BHR-180
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等のボルト穴を利用して引き出し作業が簡単に出来ます。
用途
各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等の引き出し作業
仕様
Φ8穴2ヶ所
寸法A(mm)
260
寸法D(Φmm)
8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
46