ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の トランク取手
バネ入トランク取手(グリップ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68147485
品番
H-384-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥825
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)
用途
各種キャビネット、コンテナ等
質量(g)
189
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨:M4皿小ネジ小頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68147485
H-384-1
62885884
H-384-1
バネ入トランク取手(グリップ付)
ジョー・プリンス竹下
1個
¥
929
税込
¥
1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です