H-384-2 バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下 68147494

H-384-2 バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下 68147494 H-384-2 バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下 68147494

バネ入トランク取手(グリップ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68147494 品番H-384-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。

材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR) 用途各種キャビネット、コンテナ等 質量(g)155 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨:M4皿小ネジ小頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68147494 H-384-2 62885893 H-384-2 バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下 バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下 1個 679 税込747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする