ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
小型強力丸落し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68147537
品番
L-57-4
参考基準価格(税別)
¥355
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
左右兼用型です。
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
80
用途
産業機器、設備、サッシ等
使用方法
・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
109
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応