316L 片ヘルールパイプ 10Aシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径14.0mm●長さ:160mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 注文コード68147618 品番-
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000
この商品は仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。

アズワン品番65-9369-30 仕様●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径14.0mm●長さ:160mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする