アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-1961 軽防寒 中綿ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
LL
注文コード
68148787
品番
AZ1961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
色・サイズ
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
収納式フード付、反射ワッペン(左裾)、ペン差し付(左袖)
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72
機能
防寒
生地
表地/240Tマイクロタフタ
色番
006
注意
※シャツ、インナー類(特に淡い色)着用時や汗や雨で湿った場合、及び摩擦が発生した場合に色移りする恐れがありますので、ご注意下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68148787
AZ1961
73384508
AZ1961
AZ-1961 軽防寒 中綿ブルゾン(男女兼用)
アイトス
1枚
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)