AZ1961 AZ-1961 軽防寒 中綿ブルゾン(男女兼用) アイトス ポリエステル100% 生地:表地/240Tマイクロタフタ 68148866

AZ-1961 軽防寒 中綿ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズLL 注文コード68148866 品番AZ1961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は色・サイズなど112種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズLL 仕様収納式フード付、反射ワッペン(左裾)、ペン差し付(左袖) 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)64 着丈(cm)72 機能防寒 生地表地/240Tマイクロタフタ 色番008
注意
※シャツ、インナー類(特に淡い色)着用時や汗や雨で湿った場合、及び摩擦が発生した場合に色移りする恐れがありますので、ご注意下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68148866 AZ1961 73384587 AZ1961 AZ-1961 軽防寒 中綿ブルゾン(男女兼用) アイトス AZ-1961 軽防寒 中綿ブルゾン(男女兼用) アイトス 1枚 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする