曜日別特売
MRHQ20D-180S-M9BVZS-M9BZ MRHQ - ロータリチャック SMC 68148938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRHQ - ロータリチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式(D) 複動形揺動角度(180) 180°仕様チャック内径:20mm、チャック開閉用オートスイッチの種類:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、揺動検出用オートスイッチの種類:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68148938品番MRHQ20D-180S-M9BVZS-M9BZ
参考基準価格(税別)¥77,440販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付、(-) 2ヶ付作動方式(D) 複動形揺動角度(180) 180°仕様チャック内径:20mm、チャック開閉用オートスイッチの種類:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、揺動検出用オートスイッチの種類:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする