304 片ヘルールパイプ 1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1380mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 注文コード68149000 品番-
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥35,200
販売価格(税別)
32,000
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。

アズワン品番65-9373-38 仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1380mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする