多用途補修テープ lite

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ長さ(m)10 ホワイト 注文コード68149068 品番M5351
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はテープ長さ・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。
防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。

用途
プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。
シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
ホワイト テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.17 基材綿布(防水加工)+PEフィルム 粘着剤天然ゴム系 粘着力3.47N/18mm 主な用途補修、梱包、結束 引張強度(N/10mm)30
注意
※「水に強い」はあくまで包装用布粘着テープとの比較であり、完全防水テープというわけではありません。
※電気絶縁には使用しないでください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68149095
2022-03-13
用途:
天井パネル固定
その他業種

手でも軽く切ることができ重宝しております。多少の水濡れならば剥がれることもなくありがたいです。

対象商品:
68149086
2022-01-27
用途:
パイプの補修,ラベル替わり
その他業種

きれいに貼れて,きれいにはがせるのて,色々な場面で使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする