アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-1960 軽防寒 3WAYショートコート(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シルバーグレー
サイズ
S
注文コード
68149234
品番
AZ1960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,100
この商品は
色・サイズ
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
アウターだけでも、インナーのフリースだけでも、
また合体させて3通りの着こなしが楽しめる3WAYジャケットです。
色
シルバーグレー
サイズ
S
色番
003
仕様
コードストッパー付(フード)、反射ワッペン(左裾)
種別
コート
材質
ドットボタン/金属、インナーファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
74
機能
防寒
生地
表地:240Tマイクロタフタ
注意
※シャツ、インナー類(特に淡い色)着用時や汗や雨で湿った場合、及び摩擦が発生した場合に色移りする恐れがありますので、ご注意下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。