AZ1960 AZ-1960 軽防寒 3WAYショートコート(男女兼用) アイトス 68149322

AZ-1960 軽防寒 3WAYショートコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズM 注文コード68149322 品番AZ1960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品は色・サイズなど80種類から選べます 他の種類を見る

アウターだけでも、インナーのフリースだけでも、
また合体させて3通りの着こなしが楽しめる3WAYジャケットです。

ブルー サイズM 色番006 仕様コードストッパー付(フード)、反射ワッペン(左裾) 種別コート 材質ドットボタン/金属、インナーファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)64 着丈(cm)76 機能防寒 生地表地:240Tマイクロタフタ
注意
※シャツ、インナー類(特に淡い色)着用時や汗や雨で湿った場合、及び摩擦が発生した場合に色移りする恐れがありますので、ご注意下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする