すべり止めポイントシール(屋外・土足用ノンスリップテープ)

(7件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 68149418 品番 SBT40-GRY-10
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
テープ幅(mm)40 テープ厚さ(mm)0.8 基材滑り止め層(人工砥粒)+アルミ 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm 使用場所屋外使用可 仕様はく離紙付、4隅Rカット加工 寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工) 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147
注意
※本製品はバラ1枚が5枚重ねになっているものが複数入っています。ご使用の際は、1枚1枚バラしてご使用ください。
※10枚入り:5枚重ね×2、50枚入り:5枚重ね×10、100枚入り:5枚重ね×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
縞板鋼板の車乗入れ滑り止め
株式会社えねい建設 様 (建設業・工事業)

車乗り入れ用縞板に傾斜がついているため、人が歩くと滑る事があったが細かく張り付けたので、解消された。今回はハンドルをきる部分で剥がれたのでそこを補修した。

2024-12-28
用途:
エントランス(タイル)の滑り止め
その他業種

40mmの小さいサイズでありながら強い滑り止め効果’’大”
老人が多いので小さいサイズなのでつまずく事も無く安心して使用できた。

対象商品:
68149497
2023-12-31
用途:
エントランスの石タイルの滑り止め
株式会社多慶屋 様 (卸売・小売業)

黒系の石のタイルに使用しているが、4p角と目立たずにしっかりと役割を果たしている。
アルミシート仕様なので凹凸にも対応が出来ておりとても重宝している。

対象商品:
68149472
2024-04-07
用途:
階段昇降時
サービス業

雨の日のすべり止めに貼り付けました。注意喚起にもなって満足しています。

対象商品:
68149375
2020-05-31
用途:
子供のドリフトスケートに使用
その他業種

子供がドリフトスケートが上手く乗れない、足がずれてしまうと言うので、モノタロウで探していたら、ちょうど良さそうなのを発見、さっそく貼り付けたら見事に乗れるようになりました。ザラザラ具合もちょうどよく、耐久性もありそうです。親子共々大満足な商品でした。

対象商品:
68149533
2019-05-30
用途:
タイル張り床面の安全対策

手軽に施工できて、しっかりすべり止めが効き、効果大です。貼る位置にもよると思いますが、センスも良くて好評でした。

対象商品:
68149524
2018-03-02
用途:
マンション一階エントランスのタイル階段に、後付け貼り付け
不動産業

想定以上に、踏み外し防止効果があり、見た目にもすっきりと仕上がり、もっと早くから実施すべきであったと思いました。
素人の後付け作業でしたが、簡単に実施できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする