ウレピタンブルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 68150057 品番 1558-10P
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フィット感に優れ、指先の細かい作業に最適です。
すべり止めは、ハイグリップで伸縮性の高いポリウレタンコーティングです。
背抜き加工なので、通気性が良く、快適に作業が行えます。
ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。

ブルー サイズL 全長(cm)24.5±0.5 材質ポリエステル、(すべり止め)ポリウレタン樹脂 用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱、流通作業、清掃等 入数(双)10 中指長(cm)7.8±0.3 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 手のひらまわり(cm)10±0.3 アズワン品番64-8342-42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-21
用途:
半田作業時
粟野塗装 様 (建設業・工事業)

ずっと愛用してきたのですが店で取扱いがなくなり探してところこちらで見つけました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする