ニトリル拳護

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 68150075 品番 1562
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。
握りやすくソフトなデザイン設計。
プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。

サイズM 全長(cm)24.5 用途手甲保護 トラスコ品番828-9861 材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴム グレー/ブラック 質量(g)90 入数(双)1 中指長(cm)7.7 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)20.6 手の平幅(cm)10.3 材質(甲)合成ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68150075
2023-04-20
用途:
猫の保定 爪の攻撃への防具として
リンデン動物病院 様

猫を保定する際には手指がある程度、自由に動かせ
かつ拳側を爪で引っかかれることが多いので
おそらくこの製品はそれに適しているはずです。
ただ、爪がプロテクターに引っかかった時に猫側の爪に
ダメージが出ないかは心配。

対象商品:
68150084
2021-06-08
用途:
天然岩ガキの採取
誠裕丸 様 (農・林・水産業)

天然岩ガキの採取に使用しました。いままで軍手のみで岩ガキを起こすときにこぶしを岩に強打して悶絶していました。まだ一度しか使ってなく強打もしていませんが、今後悶絶はないかと期待しています。

対象商品:
68150075
2018-09-18
用途:
貨物の仕分け・運搬
運輸・通信業

通気がよくて 汗で手袋がまとわり付く事がなく 快適です。

只 甲側のクッション材が 指先まであれば。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする