※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68150766 品番 VSCD-50
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)

容量(kVA)10 用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2〜8秒可変 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50/60(自動切換) 定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用 制御方式位相制御 本体寸法(mm)68×165×198 定格電流(A)50 設定方式4〜20mA(200Ω), 0.8〜4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数単相 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御 電圧許容範囲±10% 絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整0〜98%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68150757
2021-05-05
用途:
電気炉ヒーターの制御
有限会社関西電気商会 様

安くて、納期も早くて、制御も上手くできて、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする