天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 豚革手袋
トンクレマジック(アテ無し)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68151003
品番
5133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
柔らかく、手に優しい豚皮革の手袋です。
あてなし、マジックテープ付です。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
豚表革
色
白
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1