天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 豚革手袋
トンクレマジック(アテ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68151037
品番
9133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
柔らかく、手に優しい豚皮革の手袋です。
あて付、マジックテープ付です。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
豚表革
色
白
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1