AZ-8562 本格防風防寒パンツ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー 注文コード68151142 品番AZ8562
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は色・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

高い防風性と防寒性能、さらにボリューム感のあるボンディング素材が高級感を演出。

ネイビー 股下(cm)77 ウエスト(cm)80〜90 仕様両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ付 種別パンツ 材質ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属) サイズL 混率(%)ポリエステル100 生地240Tマイクロボンディング 色番008 中綿(g/m2)(身頃)60
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
屋外での作業

これを履いていたら、寒さの怖いものなしです。縫製もしっかりしていると思います。

対象商品:
68151237
2018-11-12
用途:
雨天時の自転車配達走行
その他業種

とても暖かくて履き心地もよくてよかったと思っています。

対象商品:
68151291
2016-12-06
用途:
農作業と朝一犬の散歩
農・林・水産業

裾の調整が全然ダメ。ポケット横のジッパーで中にはいているズボンのポケットの中の出し入れはグッド。全体的に軽い

2人が参考にしています
対象商品:
68151151
2014-12-13
用途:
野外での作業

ポケットの後ろにチャックがあり、中にはいているズボンのポケットに手が入るのでいちいち下げて中のズボンのポケットを探らないで済む。本当にいいですねぇ。一つ難を言えば裾に締める紐がついているけど、もう少し太めのほうがいいのでは!!

1人が参考にしています
対象商品:
68151203
2015-02-27
用途:
交通誘導警備業務
株式会社駐車場綜合研究所 様

デザイン機能性共に良い商品と思います。使用しているスタッフからも好評です。

対象商品:
68151194
2015-01-17
用途:
交通誘導警備
株式会社駐車場綜合研究所 様

防寒用に試し購入しました。評判が良いので継続購入を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする