OFW-415M 9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダスカイアクティブD用) Pro-Auto 68151247

9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダスカイアクティブD用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68151247品番OFW-415M
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質スチール質量(g)110適合車種スカイアクティブ、ディーゼル用適合フィルター75mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68151247
2021-09-07
用途: デミオのフィルター交換
その他業種

噛み合わせに全く隙がなく、安心して使用できました。

対象商品 : 68151247
2018-06-21
用途: 愛車のオイルフィルター交換

フィルターレンチにしてはちょっと高価な感じですが、作りがしっかりしているので滑りがなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする