AZ-8561 本格防風防寒ブルゾン

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68151377 品番 AZ8561
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

高い防風性と防寒性能、さらにボリューム感のあるボンディング素材が高級感を演出。

ネイビー サイズ3L 仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射テープ、内ポケット、袖ポケット付、両脇ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖) 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) 胸囲(cm)141 混率(%)ポリエステル100、中綿入り 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 機能防寒 生地240Tマイクロボンディング 色番008
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68151343
2018-12-03
用途:
東北への小旅行
有限会社中島コンサルタント 様

11月末に東北へ行く機会があり、大げさな防寒具が嫌なので購入しました。雪はありませんでしたが朝晩の寒さにはセーターなしで過ごせました。コストダウンのためか、マジックテープを多用しているのでボタンかファスナーにしてもらうと使いやすくなるかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68151422
2016-12-21
用途:
土木工事の現場施工管理時
建設業・工事業

値段の割に温かく、軽量なのでとても着やすいです。欲を言えば、内ポケットがもう少し深いと良いかな?っと感じました。でも、とても満足です。防寒ジャンバーでこの値段でこの品質はとてもお得です。

対象商品:
68151483
2017-03-16
用途:
冷蔵庫倉庫での作業時
榛名酪農業協同組合連合会デザート工場 様

ゆったりめのサイズなので、下に、着込んでいても余裕で作業が出来ます。

対象商品:
68151343
2014-03-13
用途:
冬に作業現場へ行くまでの防寒着
林エンジニアリング 様

ポケットが沢山有り満足。前のファスナーとマジックテープも満足。油まみれの作業にはもったいないので、現地の打合せの営業向きかな?。私にはすその絞り込みが多少きついかな。
かと言ってサイズを上げると大きいと思う。もう少し全体に柔らかいといいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする