曜日別特売
AZ8561 AZ-8561 本格防風防寒ブルゾン アイトス 68151465

AZ-8561 本格防風防寒ブルゾン

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1枚注文コード68151465品番AZ8561
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

高い防風性と防寒性能、さらにボリューム感のあるボンディング素材が高級感を演出。

ブラックサイズ5L仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射テープ、内ポケット、袖ポケット付、両脇ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)胸囲(cm)153混率(%)ポリエステル100、中綿入り肩幅(cm)64袖丈(cm)64着丈(cm)78機能防寒生地240Tマイクロボンディング色番010
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68151343
2018-12-03
用途: 東北への小旅行
有限会社中島コンサルタント

11月末に東北へ行く機会があり、大げさな防寒具が嫌なので購入しました。雪はありませんでしたが朝晩の寒さにはセーターなしで過ごせました。コストダウンのためか、マジックテープを多用しているのでボタンかファスナーにしてもらうと使いやすくなるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68151422
2016-12-21
用途: 土木工事の現場施工管理時
建設業・工事業

値段の割に温かく、軽量なのでとても着やすいです。欲を言えば、内ポケットがもう少し深いと良いかな?っと感じました。でも、とても満足です。防寒ジャンバーでこの値段でこの品質はとてもお得です。

対象商品 : 68151483
2017-03-16
用途: 冷蔵庫倉庫での作業時
榛名酪農業協同組合連合会デザート工場

ゆったりめのサイズなので、下に、着込んでいても余裕で作業が出来ます。

対象商品 : 68151343
2014-03-13
用途: 冬に作業現場へ行くまでの防寒着
林エンジニアリング

ポケットが沢山有り満足。前のファスナーとマジックテープも満足。油まみれの作業にはもったいないので、現地の打合せの営業向きかな?。私にはすその絞り込みが多少きついかな。
かと言ってサイズを上げると大きいと思う。もう少し全体に柔らかいといいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする