イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
エルゴ ウィングナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
20
取付部
おねじ
注文コード
68151712
品番
EWN63A-20-YE
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥651
販売価格(税別)
¥
592
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
36
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
材質(キャップ)
ポリアミド
取付部
おねじ
色(キャップ)
つや消しイエロー
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
20
材質(取付部)
S10C