HS2607 ボトムス レディースノータックチノパンツ(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68152025 品番 HS2607
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

リーズナブルなチノパンツ。

ベージュ ウエスト(cm)71 股下(cm)102 仕様両脇ポケット、後ろポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ノータックチノパン サイズLL 混率(%)ポリエステル80、綿20 ヒップ(cm)74 アズワン品番64-4988-63 生地ストレッチツイル 色番002 生地性能帯電防止、ストレッチ 裾上げ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-10-27
用途:
事務系作業の制服
サービス業

作りがしっかりしている。形も素直なノータックストレートできれいすぎずラフすぎず便利。洗濯を繰り返すと毛羽立ちが出るがそれは素材的に仕方がない。ただ、製品そのものではないが、サイトのサイズ表示がわからない。ヒップサイズはこれで合っているのだろうか?とりあえずサイズが合ったから良かったが、サイズ選びにとても迷った。

対象商品:
68152201
2017-06-09
用途:
仕事用
製造業

生地がしっかりしていて、とても動きやすいです。レストランの制服として着用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする