HS2604 ボトムス メンズノータックチノパンツ(年間用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68152296 品番 HS2604
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

リーズナブルなチノパンツ。

ベージュ ウエスト(cm)98 股下(cm)78 仕様両脇ポケット、後ろポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ノータックチノパン サイズ5L 混率(%)ポリエステル80、綿20 ヒップ(cm)115 アズワン品番64-4988-22 生地ストレッチツイル 色番002 生地性能帯電防止、ストレッチ 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68152384
2022-07-06
用途:
仕事着

生地は若干厚めで真夏に使用はきつい感じ、サイズが一般のサイズ感覚で購入するとえらいことになります。ストレッチ性はあるので曲げ伸ばしは楽でした。 某有名アパレルでは、まったく商品がなく代わりに購入しました。

対象商品:
68152271
2020-03-25
用途:
作業用に使用ですが、普段でも使用出来ます
株式会社エバーグリーン 様 (飲食業)

生地が厚く、冬でも大丈夫そうです。汚れも目立たず良いと思いました。

対象商品:
68152244
2019-11-18
用途:
介護の仕事
サービス業

縫製もきちんとしていてとても履き心地が良いです。また折り目がしっかり付いていて綿パンとは違い清潔感があります。値段の割にとても良い製品で、追加注文をしました。やっと良い製品に出会いました皆さんにもおススメいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする