HS2603 ボトムス レディースシャーリングワンタックチノパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL ベージュ 注文コード68152506 品番HS2603
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルなチノパンツ。

ベージュ ウエスト(cm)71〜79 股下(cm)74 ヒップ(cm)102 仕様両脇ポケット、後ろポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ワンタックチノパン サイズLL 混率(%)ポリエステル80、綿20 アズワン品番64-4988-01 生地ストレッチツイル 色番002 生地性能帯電防止、ストレッチ 裾上げ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする